Elzáró tömlő 1,5 bar üzemi nyomás min.D.90mm max.D.250mm

Cikkszám: 56004425
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
Termék fajtája Golyóscsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56004425
EAN / GTIN 4022668044253
Gyártó száma 56004425

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas akár 0,2 bar vizsgálati nyomásra levegővel
  • Kiváló minőségű természetes gumiból készült
  • Összességében nagyon rugalmas és ívelt
  • Szövet megerősített, nagyon rugalmas
  • a 3 m-es, automatikus szeleppel ellátott töltőtömlő minden elzáró buborékban megtalálható
  • Csatlakozás a levegő töltéséhez és a csúszó rudakhoz 12 x 1,4 mm
  • Alumínium rögzítőtest

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 250 mm
  • Átmérő min. (mm): 90 mm
  • Üzemi nyomás: 1.5 bar
  • Súly: 1887 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz