TPUN 220404 IC50M Maró váltólapkák

Cikkszám: 5600427
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5600427
EAN / GTIN 7291075078893
Gyártó száma 5600427
L-szám L23950 1766

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagság (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz