Elzáró buborék min.D.75mm max.D.150mm

Cikkszám: 56003150
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56003150
EAN / GTIN 4022668014768
Gyártó száma 56003150

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 150 mm
  • Átmérő min. (mm): 75 mm
  • Üzemi nyomás: 2.5 bar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz