Csődugó ″vízzáró″ max.D.100mm

Cikkszám: 56001510
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56001510
EAN / GTIN 4022668008064
Gyártó száma 56001510
L-szám L60010 7997

Leírás

Leírás:

  • A modern elzáró megoldás szennyvízcsövekhez
  • Leggyorsabb levágási lehetőség!
  • Fenntartja a nyomásvizsgálatot a DIN EN 1610 szabvány szerint
  • Távolságból eltávolítható egy kötél rögzítésével
  • Átvezető a ½” csatlakozáshoz

Jellemző:

  • Átmérő max. (mm): 100 mm
  • Súly: 264 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz