Kettős csillagkulcs55A 5/8x11/16″

Cikkszám: 55A.5/8X11/16
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 55A.5/8X11/16
    EAN / GTIN 3148516991492
    Gyártó száma 55A.5/8X11/16
    L-szám L60130 2410

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei:Kettős csillagkulcs: szabad hely a tengely alatt az ujjak számára vagy akadály leküzdésére
    • Ideális anyák meghúzásához sorozatmunkáknál
    • Gyűrűs fej OGV® tizenkétoldalú profillal az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
    • Krómozott, szatén kivitel.

    Jellemző:

    • A[″]: 5/8X11/16
    • W x B1 [mm]: 25.7 x 27.0
    • E x E1 [mm]: 10.7 x 11.2
    • L [mm]: 258
    • [g]: 200

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz