Kettős csillagkulcs55A 18x19 mm

Cikkszám: 55A.18X19
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 55A.18X19
EAN / GTIN 3148516989635
Gyártó száma 55A.18X19
L-szám L60130 1231

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei:Kettős csillagkulcs: szabad hely a tengely alatt az ujjak számára vagy akadály leküzdésére
  • Ideális anyák meghúzásához sorozatmunkáknál
  • Gyűrűs fej OGV® tizenkétoldalú profillal az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • Krómozott, szatén kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 27.0 x 29.7
  • E x E1 [mm]: 11.2 x 12.2
  • L [mm]: 290
  • [g]: 260

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz