VCMT 110304-SM IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5599761
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5599761
EAN / GTIN 7291075105971
Gyártó száma 5599761
L-szám L23950 1656

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/szúrás, forgácsképző SM, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 11,1 mm, belső kör átmérő (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Spanformer SM
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 11,1 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,24 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,07 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz