Nagy teherbírású pneumatikus szorító

Cikkszám: 559771
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 559771
Másolás
EAN / GTIN 4020772020910
Másolás
Gyártó száma 559771
Másolás
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Nehéz pneumatikus feszítő, vízszintes hengerszereléssel.
Edzett acél polírozott. A karbantartást nem igénylő csapágycsavarok a perselyekben temperáltak, földeltek, és rögzítőgyűrűkkel vannak felszerelve.
Mágneses dugattyúval a véghelyzet érzékeléséhez.
Csatlakoztatásra kész, a következőből áll.:
- Mechanikus elem
- Kettős működésű pneumatikus henger

Jellemző:

  • Méret: 8
  • F1: 20 kN
  • F2: 30 kN
  • F3: 4,0 kN
  • F4: 6,0 kN
  • F5: 1,80 kN
  • UN: 4,3 dm³
  • Súly: 12785 g
  • Méret: 8
  • A: 30
  • B: 128
  • C: 80
  • ØD: 13
  • ØD1: 13,0
  • E: 95
  • E1: 69,5
  • E2: 109,5
  • F: 9,5
  • G: M16 x 1,50
  • H: 86
  • H1: 196
  • H2: 110
  • H3: 12
  • Méret: 8
  • I: 60
  • K: 12,5
  • L1: 404
  • M: 111
  • N: 135
  • N1: 123
  • P: 112,5
  • R: G1/4 méret
  • ØW: 20
  • dugattyú Ř
    : 63

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz