300x2,5x25,4 mm vágókorong egyenes A46N PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 559743
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 559743
    EAN / GTIN 9003175597437
    Gyártó száma 559743
    L-szám L50150 116

    Leírás

    Leírás:

    A rozsdamentes acélhoz készült PRÉMIUM vágótárcsa garantálja az összes munkadarab biztonságos szétválasztását álló gépeken – az átmérőtől függetlenül. Ez a termék rozsdamentes acél minőségek széles választékának megmunkálására készült, és tökéletes a nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok elmozdulásához és metszéséhez. A termék garantálja a legmagasabb élettartamot és az egyedülálló élvágást, ami nem utolsó sorban a speciális tirolit préselési folyamatunknak és a vágótárcsa durva oldalfelületeinek köszönhető. Ez csökkenti az oldal súrlódását, és kiküszöböli a munkadarab indítási színét. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, így a vágótárcsa tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 41F Straight vágótárcsa, Tissue v..
    • Gabonaméret: 46.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Anyagalkalmasság: Nemesacél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A46N-BFP INOX
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 2,5 x 25,4 mm
    • Átmérő: 300 mm
    • Vastagság: 2,5 mm
    • Furat: 25,4 mm
    • Szerszám: Telepített vágógépek

    Előny:

    • Különösen durva oldalfelületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - így alacsony oldalsúrlódás és nem elhasználódás a munkadarabon
    • A termék a legmagasabb vágási hatékonyságot és élettartamot kínálja
    • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását, és így a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon

    Felhasználás:

    • Különböző rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
    • Nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok vágásához
    • Tökéletes választás a betét-hez álló forgácsoló gépeken menet- és vágásvágás közben

    Ajánlás:

    • Max. Figyelje meg a megengedett perifériás sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)

    Különlegességek:
    • Alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
    • Nagy vágási hatékonyság és tartósság
    • A legnagyobb kémiai tisztaság

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz