Korund fenőkő durva / finom 125X40 mm

Cikkszám: 559201 125X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Korund
    Finomsági fok durva / finom
    Szélesség 40 mm
    Hossz 125 mm
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 559201 125X40
    EAN / GTIN 9003170006408
    Gyártó száma 640

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz