Szilícium fenőkő durva / finom 100X25 mm

Cikkszám: 559200 100X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Szilíciumkarbid
    Finomsági fok durva / finom
    Szélesség 25 mm
    Hossz 100 mm
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 559200 100X25
    EAN / GTIN 9003170006422
    Gyártó száma 642

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT kombinált követ a legkülönbözőbb munkadarabok sorjázásához használhatja. Két különböző szemcsemérete következtében mindig rendelkezik az adott felhasználáshoz szükséges eszközzel. Ezt a terméket mágnesasztalok lehúzásához is használhatja.

    Jellemző:

    Specifikáció: CKOMBI
    Méret: BxCxL
    Dimenzió: 25x13x100
    Csiszolóanyag: szilícium-karbid
    Szemcse: 120
    Alak: téglalap alakú

    Előny:

    Egyedi alkalmazás
    Legjobb eredmények
    Széles választék

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz