Kivitel:
szerelt
Leírás:
Szögacélszerkezet csőszerű tolófogantyúval, porszórtan bevonva. A végfalak, a hosszanti fal, a zsanéros ajtó és a tető 1,5 mm vastag alumíniumlemezzel burkolt. Szögacélból készült kétszárnyú ajtó, eszpagnolette zárral, lengőkarral és beépített hengerzárral. 1 fix és 4 laza polc. Polcok teherbíró, hajlító merev szendvicspanelek, felület bükk dekor. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. Nem jelölő gumiabroncsok. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken alapfelszereltségként. Terhelhetőség polconként 90 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 750
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 680
Polcmagasságok (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482, 1482
Teherbírás padló (kg): 90
Teljes hossz (mm): 1170
Teljes szélesség (mm): 745
Teljes magasság (mm): 1792
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint