Gyémánt fenőhasáb, bőr tokban, Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet µm: D25

Cikkszám: 559150 D25
Kedvezmény
30,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolóanyag rövid jelölése / szemcsézet µm Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Finomsági fok finom
Hossz 100 mm
Szélesség 25 mm
Magasság 7 mm
Csomagolás Bőrtok
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Gyártó száma 7000068029

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Egyenletes eloszlású gyémántbevonat, nikkelrétegbe ágyazva. Szinte korlátlan élettartam!

Felhasználás:

Fém- és famegmunkáláshoz használt szerszámok élezéséhez és fenéséhez. Alkalmas acélhoz, HSS-hez és keményfémhez. Kicsi vagy hegyes szerszámokhoz a lyuk nélküli felületet kell használni. Nem alkalmas reszelésre.
3M minőség, valamivel vékonyabb gyémántréteg vastagság.
Finom felületek finomcsiszolásához.

Figyelem:

Nem szárazon, hanem vízzel ill. petróleummal kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz