Lapos csiszolókő kerámia kötés 10x5x100 mm C DURVA-C120

Cikkszám: 559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 559
EAN / GTIN 9003170005593
Gyártó száma 559
L-szám L50140 711

Leírás

Leírás:

Ezt a reszelő-t különösen a fa- és gépiparban használt megmunkáló szerszámokhoz használják. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámokat egyedileg választhatja ki az alkalmazáshoz. A szilícium-karbid fájlokat főként keményfém vagy keményfém-csúcsú szerszámokhoz használják, és szürke-zöld színűek. A narancsot főként minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz használják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 9010 laposreszelő
  • Gabonaméret: 120.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: CGROB
  • Méret (szé x ma x mé): 10 x 5 x 100 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Vastagság: 5 mm
  • Furat: 100 mm

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Acél, rozsdamentes acél és keményfém megmunkáló szerszámokhoz a fa- és gépiparban
  • Szürke-zöld színezés: Keményfém vagy keményfém-hegyű szerszámokhoz Narancs színezés: Elsősorban minden acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz