Degussit oxidkerámia fenőkő közepes (M) 100X25 mm

Cikkszám: 558980 100X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Degussit®
    Csiszolóanyag Alumíniumoxid kerámia
    Szemcsézet 600
    Finomsági fok közepes
    Szélesség 25 mm
    Magasság 10 mm
    Hossz 100 mm
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558980 100X25
    EAN / GTIN 4045197407320
    Gyártó száma 902-41100-0

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    Keményfém (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Kőzet
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az erősen szinterezett, kötőanyagmentes alumínium-oxid kerámia rendkívül nagy keménysége kitűnő él- és profilellenállóságot (szintetikus rubin) kölcsönöz a finomcsiszoló szerszámoknak a kiváló felületminőség érdekében.
    Szinterrubin finom fenőkövek a következő szemcsézetekkel:
    közepes (M) (Ra kb. 10 µ, kb. 600-as szemcsézetnek felel meg).

    Felhasználás:

    Precíziós munkálatokhoz a szerszám- és formagyártás, a finommechanika, optika és üvegipar, a porcelángyártás, stb. területén. Élek, bemélyedések létrehozásához és alakváltoztatásokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz