Fenőkő acélhoz, korund (A), sík durva / finom 200X50 mm

Cikkszám: 558865 200X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok durva / finom
Szélesség 50 mm
Magasság 25 mm
Hossz 200 mm
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558865 200X50
EAN / GTIN 4260496536742

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkövek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.
Korund középkemény kötéssel. Alul normál korund (A) 100-as szemcse (durva); felül nemes korund 280 / 320-as szemcse (finom).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Síkba hozott lehúzókő plusz lehúzással a tökéletesen sík felület. érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban