Fenőhasáb készlet, 5 darabos, szilícium-karbid, műanyag dobozban 5

Cikkszám: 558807 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fenőhasábok száma Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Fenőhasábok száma 5
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558807 5
EAN / GTIN 4260496536681

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Gyakran használt simító fenőhasábokból összeválogatva, a durvától a finom csiszolásig.

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Tartalom:

1-1 háromszög fenőhasáb 558615 sz. 100×10 M / F / P méret és 1 kerek fenőhasáb 558635 sz. 100×10 M / F méret.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz