Fenőhasáb − Original-Arkansas (fehér), 8000-es szemcse, Kés, Hossz×szélesség: 100X25mm

Cikkszám: 558760 100X25
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,49 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,41 € / 1 Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Arkansas kvarcit
Szemcsézet 8 000
Finomsági fokozat Polírozás
Alak Kés
Szélesség 25 mm
Hossz 100 mm
Festék fehér
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 558760 100X25
Másolás
EAN / GTIN 4037073002194
Másolás
Gyártó Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 60 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Acél < 67 HRC
megfelelő / [m/min]
 
Keményfém (HM)
megfelelő / [m/min]
 
INOX
megfelelő / [m/min]
 
Ti
megfelelő / [m/min]
 
GG(G)
megfelelő / [m/min]
 
CuZn
megfelelő / [m/min]
 
Műanyag, GFK
megfelelő / [m/min]
 
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Természetes kő (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitból, nagy élszilárdsággal. A legfinomabb felületekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (előcsiszolás), 8000-es szemcse (polírozás).

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámélek sorjázáshoz, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formakészítésben. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához. Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel használandó.

Figyelem:

Olaj csekély mértékű hozzáadása növeli az élettartamot és az élezési teljesítményt.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz