Fenőhasáb − szilícium-karbid (zöld) 100X25F

Cikkszám: 558665 100X25F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) finomsági fok Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
    Szemcsézet 320
    Finomsági fok finom
    Alak Kés
    Szélesség 25 mm
    Hossz 100 mm
    Festék zöld
    Termék fajtája Fenőhasáb

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558665 100X25F
    EAN / GTIN 4260496530436

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    Keményfém (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Kőzet
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.
    Keményfémhez, könnyű- és színesfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. Nagy keménységű és kimondottan önélező hatású anyag.

    Figyelem:

    Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz