Fenőhasáb − szilícium-karbid (zöld) 200X20M

Cikkszám: 558655 200X20M
Kedvezmény
14,81 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,12 € 14,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,10 € 12,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) finomsági fok Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 180
Finomsági fok közepes
Alak lapos
Szélesség 20 mm
Hossz 200 mm
Festék zöld
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.
Keményfémhez, könnyű- és színesfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. Nagy keménységű és kimondottan önélező hatású anyag.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz