Fenőhasáb − szilícium-karbid (zöld) 150X16M

Cikkszám: 558635 150X16M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) finomsági fok Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 180
Finomsági fok közepes
Alak kerek
Szélesség 16 mm
Hossz 150 mm
Festék zöld
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558635 150X16M
EAN / GTIN 4260496530788

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.
Keményfémhez, színes- és könnyűfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. Nagy keménységű és kimondottan önélező hatású anyag.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz