Fenőhasáb – nemeskorund 150X16P

Cikkszám: 558515 150X16P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,55 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) finomsági fok Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 500
Finomsági fok Polírozás
Alak háromélű
Szélesség 16 mm
Hossz 150 mm
Festék fehér
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558515 150X16P
EAN / GTIN 9003172580203
Gyártó száma 258020

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élletöréséhez. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.
Acélhoz (edzett) és nagy szakítószilárdságú ötvözetekhez. Az anyag szívóssága szilárd éleket és nagyon jó vágóhatást eredményez.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz