Vlies csiszolószalag (A) SC-BL 100

Cikkszám: 558506 100
(18,72 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    37,44 € / Darab
    (18,72 € / 1 Metre)
  • 6 Darab -től/tól
    31,20 € / Darab
    (15,60 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SC-BL
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcseméret 100
    Finomsági fok durva
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag szélessége 50 mm
    Csiszolószalag hossza 2 000 mm
    Gyártó jelölése SC-BL
    Kivitel A coarse
    Festék barna
    Termék fajtája Vlies csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558506 100
    EAN / GTIN 4001895689406
    Gyártó száma 7000068145

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    15
    Acél < 900 N/mm²
     
    10
    Acél < 1400 N/mm²
     
    10
    Acél < 55 HRC
     
    10
    Acél < 60 HRC
     
    10
    Acél < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Műanyag, GFK
     
    10
    Fa
     
    10
    Lakk
     
    10
    Uni
     
    10
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével; hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.
    Stabil vlies szalag csekély mértékű szalagnyúlással, maximális terheléshez.

    Felhasználás:

    Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz