Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 13×610 mm, Szemcseméret: 100

Cikkszám: 558500 100
(9,84 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,00 € / Darab
    (9,84 € / 1 Metre)
  • 25 Darab -től/tól
    5,00 € / Darab
    (8,20 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SC-BS
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 13 mm
Csiszolószalag hossza 610 mm
Gyártó jelölése SC-BS
Kivitel A coarse
Festék barna
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558500 100
EAN / GTIN 4001895588334
Gyártó száma 7000068023

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
15
Acél < 900 N/mm²
 
10
Acél < 1400 N/mm²
 
10
Acél < 55 HRC
 
10
Acél < 60 HRC
 
10
Acél < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Műanyag, GFK
 
10
Fa
 
10
Lakk
 
10
Uni
 
10
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.
Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.

Felhasználás:

Előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához a tartós és megismételhető eredmények érdekében. Vakrozsda, enyhe szennyeződések és elszíneződések eltávolításához is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 13×610 mm, Szemcseméret: 100

Vlies csiszolószalag (A) SC-BS, 13×610 mm, Szemcseméret: 100

érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
6,00 €
(9,84 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 25  Darab
5,00 €
(8,20 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
394 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,53 €
(9,07 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,61 €
(7,56 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kivitel A coarse A coarse
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 % < 0,1 %
Festék barna barna
Finomsági fok durva durva
Szemcseméret 100 100
Csiszolószalag hossza 610 mm 610 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése A A

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz