Vlies csiszolószalag (A) DF-BL 100

Cikkszám: 558476 100
(8,13 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,48 € / Darab
    (8,13 € / 1 Metre)
  • 25 Darab -től/tól
    2,07 € / Darab
    (6,79 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcseméret Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DF-BL
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 13 mm
Csiszolószalag hossza 305 mm
Kivitel A coarse
Festék barna
Termék fajtája Vlies csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Gyártó száma 7000067929

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
20
Acél < 900 N/mm²
 
20
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
20
Acél < 60 HRC
 
20
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Műanyag, GFK
 
20
Fa
 
20
Lakk
 
20
Uni
 
20
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló és rugalmas vlies csiszolószalag nagy élstabilitással.
Ideális vlies szalag kézi megvezetésű gépeken történő használathoz.
Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével, hosszú élettartam, egyenletes felületi finis, csekély hőképződés.

Felhasználás:

Sorjázáshoz, mattításhoz és finiseléshez. A csekély tágulású szövetalap különösen sűrített levegős gépeken előforduló nagyobb terhelésekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz