Csiszolószalag (A) 237AA Trizact™ 120

Cikkszám: 558471 120
(12,66 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,32 € / Darab
    (12,66 € / 1 Metre)
  • 20 Darab -től/tól
    21,10 € / Darab
    (10,55 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat 237AA
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 120
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag szélessége 75 mm
    Csiszolószalag hossza 2 000 mm
    Gyártó jelölése 237AA Trizact™
    3M szemcsézet megnevezés A160
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558471 120
    EAN / GTIN 2050001694126

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    32
    Acél < 1400 N/mm²
     
    20
    Acél < 55 HRC
     
    32
    Acél < 60 HRC
     
    25
    Acél < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    A piramis alakú csiszolórészecskék (A) a nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskék pontos elrendezésű, háromdimenziós struktúráján alapszanak. A csiszolás során folyamatosan új csiszolórészecske rétegek válnak szabaddá − egészen a vászon alapig (X vászon).

    Felhasználás:

    Nemesítéshez és finiseléshez. A teljesen azonos finomcsiszolási eredményekhez minden acélon, króm-nikkel acélon, kobalt-, nikkel- és titánötvözeteken.

    Figyelem:

    További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz