Csiszolószalag Cubitron™II 984F 36

Cikkszám: 558457 36
(14,82 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,64 € / Darab
    (14,82 € / 1 Metre)
  • 20 Darab -től/tól
    24,70 € / Darab
    (12,35 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Cubitron™II 984F
    Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
    Szemcsézet 36
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag szélessége 75 mm
    Csiszolószalag hossza 2 000 mm
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558457 36
    EAN / GTIN 4046719381067
    Gyártó száma 7000060753

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    35
    Acél < 900 N/mm²
     
    32
    Acél < 1400 N/mm²
     
    20
    Acél < 55 HRC
     
    32
    Acél < 60 HRC
     
    25
    Acél < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    GG(G)
     
    30
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Cubitron™ II 984F csiszolószalag tiszta, precíziós kialakítású kerámia szemcsével stabil YF poliészter alapon. Nagy teljesítményű csiszolószalag előcsiszoláshoz telepített csiszológépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.
    YF-szövet (robusztus) nagy munkavégzési nyomású telepített csiszológépekhez.

    Felhasználás:

    Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

    Figyelem:

    További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz