Cirkon korund csiszolószalag (ZA) GRIT R 60

Cikkszám: 558453 60
(5,64 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA).
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 75 mm
Csiszolószalag hossza 2 000 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Gyártó száma 69903007000

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Csúcsminőségű csiszolószalag, rendkívül erős poliészterszövet műgyanta kötéssel, cirkonkorund (ZA) szívósabb fedőréteg-beágyazással (hideg csiszolás).

Felhasználás:

GX, GIS, GI sorozatú GRIT szalagcsiszoló gépekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz