Csiszolószalag Cubitron™II 947A 120

Cikkszám: 558428 120
(3,83 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,75 € / Darab
    (3,83 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    1,46 € / Darab
    (3,19 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
589 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II 947A
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 13 mm
Csiszolószalag hossza 457 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558428 120
EAN / GTIN 4046719880720
Gyártó száma 7100026428

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cubitron™ II 947A csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumínium-oxiddal könnyű X vászon alapon. Rugalmas csiszolószalag igényes csiszolási munkákhoz kézi megvezetésű gépeken és hosszú szalagos gépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.
X-szövet (rugalmas) kézi megvezetésű gépekhez és hosszú szalagos gépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz