Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713T 60

Cikkszám: 558252 60
(2,76 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,26 € / Darab
    (2,76 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    1,05 € / Darab
    (2,30 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ZK713T fogazás
    Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
    Szemcsézet 60
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag szélessége 19 mm
    Csiszolószalag hossza 457 mm
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558252 60
    EAN / GTIN 4018875788288
    Gyártó száma 738440

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    35
    Acél < 900 N/mm²
     
    32
    Acél < 1400 N/mm²
     
    20
    Acél < 55 HRC
     
    32
    Acél < 60 HRC
     
    25
    Acél < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    Fa
     
    23
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkonkorunddal (ZA) a nagy leválasztás érdekében. A folyamatos önélezés a normál korundhoz képest hosszabb élettartamot tesz lehetővé nagyobb leválasztó teljesítmény és állandó felületminőség mellett.
    T-szövet (robusztus rugalmas) speciális hajlékonysággal szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

    Felhasználás:

    Minden acél és acélötvözet, öntöttvas, valamint színes- és könnyűfémek megmunkálásához.

    Figyelem:

    További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz