Csiszoló zsír rúd Unipol® ALU

Cikkszám: 558190 ALU
(18,45 € / 1 Kilogramm)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkalmas anyagok Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alkalmas anyagok Alumínium
    Súly 600 g
    Termék fajtája Csiszolópaszta

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558190 ALU
    EAN / GTIN 2050001911629
    Gyártó száma L759001023

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szilárd csiszoló zsír homogén rúd alakban. Megakadályozza a csiszolószalag eltömődését alumínium csiszolásánál és minden anyagnál csökkenti a hőmérsékletet a csiszolási folyamat során.

    Felhasználás:

    A csiszolószalagra kell felhordani.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz