Csiszolószalag, normálkorund (A) KK841F 60

Cikkszám: 558171 60
(3,93 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,77 € / Darab
    (3,93 € / 1 Metre)
  • 10 Darab -től/tól
    11,48 € / Darab
    (3,28 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK841F
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 75 mm
Csiszolószalag hossza 3 500 mm
Gyártó jelölése KK841F
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558171 60
EAN / GTIN 4018875017906
Gyártó száma 701790

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon rugalmas csiszolószalag normál korunddal (A) szórva. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (TOP-Size) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a nagyobb csiszolási teljesítményről.

Felhasználás:

Ideálisan alkalmas kontúrcsiszoláshoz vagy profilköszörüléshez konkáv vagy konvex érintkező görgőkkel. Különösen alkalmas króm-nikkel acélhoz, erősen ötvözött acélhoz, nikkel alapú ötvözetekhez, sárgarézhez és bronzhoz, valamint titánhoz és alumíniumhoz. Szerelvények, vasalatok, turbinalapátok, finom alkatrészek, implantátumok és sebészeti eszközök megmunkálásához. Használható az IMM, Löser, Greif, Rema stb. keskeny szalagos gépein kézi vagy robotköszörüléssel.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően különajánlatkérésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 sz. talál.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz