Csiszolószalag, normálkorund (A) KK711 40

Cikkszám: 558011 40
(3,36 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,11 € / Darab
    (3,36 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    0,93 € / Darab
    (2,82 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
945 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KK711T
    Csiszolóanyag Normál korund (A)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 40
    Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
    Csiszolószalag szélessége 10 mm
    Csiszolószalag hossza 330 mm
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 558011 40
    EAN / GTIN 4018875397527
    Gyártó száma 739752

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    35
    Acél < 900 N/mm²
     
    32
    Acél < 1400 N/mm²
     
    20
    Acél < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Műanyag, GFK
     
    10
    Fa
     
    23
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Univerzális csiszolószalag normál korund (A) szemcsével. A csiszolóanyag alapja optimálisan a szemcsézethez és a csiszolószalag típusához igazodik.
    40-es szemcsézet - X-vászon (robusztus). 60 - 180-as szemcsézet - T-vászon (robusztus-rugalmas) speciális hajlékonysággal. Optimális kézi megvezetésű csiszológépeken való felhasználáshoz.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden szokásos anyaghoz: Acél, színes- és könnyűfémek, öntvény, alumínium ötvözetek, fa.

    Figyelem:

    További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz