Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F 180

Cikkszám: 557750 180
(1,16 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 180
Finomsági fok finom
Műhelytekercs szélessége 50 mm
Műhelytekercs hossza 50 m
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557750 180
EAN / GTIN 4018875266762
Gyártó száma 726676

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
VSM KK 114 F típus: barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez. Ez a minőség különösen simulékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
Csomagolás beépített letépőkéssel.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F 180

Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F 180

érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
57,94 €
(1,16 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
43,66 €
(0,87 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Finomsági fok finom Finom
Csiszolóanyag Normál korund (A) Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A A
Műhelytekercs szélessége 50 50
Műhelytekercs hossza 50 50
Adagoló mélysége 312
Termék fajtája Csiszolóvászon Csiszolóvászon

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz