Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F 180

Cikkszám: 557730 180
(0,95 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 180
Finomsági fok finom
Műhelytekercs szélessége 40 mm
Műhelytekercs hossza 25 m
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557730 180
EAN / GTIN 4018875213988
Gyártó száma 721398

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
Csomagolás beépített letépőkéssel.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz