Csiszolóvászon műhelytekercs (A), barna KK 114 F 150

Cikkszám: 557700 150
(0,89 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KK114F
    Csiszolóanyag Normál korund (A)
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 150
    Finomsági fok közepes
    Műhelytekercs szélessége 40 mm
    Műhelytekercs hossza 50 m
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 557700 150
    EAN / GTIN 4018875266632
    Gyártó száma 726663

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
    VSM KK 114 F típus: barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
    Csomagolás beépített letépőkéssel.

    Felhasználás:

    Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz