Univerzális csiszoló-tisztító radír, 80×50×20 mm, Típus: G

Cikkszám: 557660 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok durva
Hossz 80 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 20 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557660 G
EAN / GTIN 4045197241757
Gyártó száma 557660 G

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Flexibilis kézi csiszolótömb, anyagába bekevert rugalmas beágyazású csiszolószemcsékkel (hosszú élettartam, teljesen elhasználható). A nyílt pórusú kötésszerkezet miatt a csiszolótest soha nem tömődik el. Alkalmas nedves és száraz csiszoláshoz. Víz- és olajálló.
Kedvező árú kivitel korunddal (A).

Felhasználás:

Univerzális, tisztításhoz, polírozáshoz, fényesítéshez, mattírozáshoz és mindenfajta anyag csiszolásához.

Figyelem:

Víz, petróleum, paszták vagy hasonló adalékok javítják a csiszoló hatást.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz