Papír tépőzáras csiszoló háromszög (A) Lyukasztás nélkül, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 557635 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,60 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    0,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 40
Finomsági fok durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Szélesség 83 mm
Hossz 83 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557635 40
EAN / GTIN 4002748777684
Gyártó száma 177768

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Starcke 540 FK csiszolópapír (F-papír) nagy szilárdsággal és sűrű szórással. Nagy csiszolási teljesítmény a speciálisan kezelt korund (A) szemcséknek köszönhetően.

Felhasználás:

Univerzálisan használható fémek, színes és könnyűfémek, lakk, festék, fa és műanyag csiszolásához.

Alkalmazható:

Fein MultiMaster-hez használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz