Csiszolópapír készlet, 50 darabos 14 lyukasztással 40

Cikkszám: 557630 40
Ár beállítása 50 Darab (15,62 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szemcsézet 40
    Finomsági fok durva
    Szélesség 115 mm
    Hossz 280 mm
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 557630 40
    EAN / GTIN 4018875828687
    Gyártó száma 726699

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, szívós E papír korunddal szórva. Nagyon szakadásálló.
    Rezgőcsiszolókra történő rögzítéshez.

    Felhasználás:

    Fém és keményfa csiszolásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz