Csiszolópapír készlet, 10 darabos 10 lyukasztással 80

Cikkszám: 557620 80
Ár beállítása 10 Darab (66,33 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 80
Finomsági fok durva
Szélesség 115 mm
Hossz 107 mm
Elszívó lyukak száma 10
Csiszolólapok száma 10
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557620 80
EAN / GTIN 4002395384778
Gyártó száma 4932430816

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil, szívós E-papír korunddal szórva. Nagyon szakadásálló.
Hátoldal tépőzáras rögzítéssel a lap gyors cseréje érdekében.

Felhasználás:

Fém és keményfa csiszolásához.
Speciális perforált rendszer a 077326 SPS140 sz. rezgőcsiszolóhoz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz