Csiszolópapír készlet, 50 darabos lyukasztás nélkül 80

Cikkszám: 557571 80
Ár beállítása 50 Darab (3,46 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szemcsézet 80
    Finomsági fok durva
    Szélesség 67 mm
    Hossz 140 mm
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 557571 80
    EAN / GTIN 4002748356223
    Gyártó száma 135622

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). Hátoldal tépőzáras tapadással a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

    Előny:

    Fa- és lakk csiszolása
    • Kitűnő szemcsetapadás − hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.
    • A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.
    • Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészén a végéig.

    Felhasználás:

    Kézi felhasználáshoz az 557550 sz. 140 méretű kézi csiszolótömbbel.
    Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz