Csiszolópapír készlet, 50 darabos lyukasztás nélkül 60

Cikkszám: 557571 60
Ár beállítása 50 Darab (3,73 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 60
Finomsági fok durva
Szélesség 67 mm
Hossz 140 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557571 60
EAN / GTIN 4002748356216
Gyártó száma 135621

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas, latex tartalmú B ill. C papír korund szemcsével szórva (542B7 / 542C7). Hátoldal tépőzáras tapadással a gyors lapcsere és a nagyobb szakadásállóság érdekében.

Előny:

Fa- és lakk csiszolása
  • Kitűnő szemcsetapadás − hosszú élettartam, nem sérülnek a felületek a szemcse korai kitörése következtében.
  • A portaszító adalékok megakadályozzák a csiszolási por megtapadását.
  • Kiváló minőségű korund szemcse a maximális csiszolási teljesítmény érdekében egészén a végéig.

Felhasználás:

Kézi felhasználáshoz az 557550 sz. 140 méretű kézi csiszolótömbbel.
Alapozók, füllerek, fedőlakkok csiszolásához, valamint műanyag alkatrészek sorjázásához és érdesítéséhez és általános famegmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek