CaraFin gyémánt polírozó lap D10 µm

Cikkszám: 557515 D10
(1465,00 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CaraFin
Méret 125×175 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Hossz 175 mm
Szélesség 125 mm
Polírozási fokozat Végső polírozás
Termék fajtája Polírozó tömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557515 D10
EAN / GTIN 4045197994646

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
CaraFin gyémánt polírozó lap (EVA) nyitott szerkezettel, nem tömődik el.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.
Kiváló minőségű, rugalmas poliuretán habszivacsból.

Felhasználás:

Minden kemény anyag és színesfém polírozott felületének kézi, kontúrhoz illeszkedő végső polírozása ill. fényes polírozása. Gyors polírozás a nagy hatékonyságnak köszönhetően.
Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.