Lapos reszelő Kerámia kötésű 6x3x100 mm C MITTELC240

Cikkszám: 557
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
Ár: 10 Darab: 18,50 €
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fenőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 557
Másolás
EAN / GTIN 9003170005579
Másolás
Gyártó száma 557
Másolás
L-szám L50140 1243
Másolás
Gyártó Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezt a reszelőt különösen a fa- és gépiparban használt szerszámok megmunkálásához használják. A különböző szemcseméretek lehetővé teszik, hogy a szerszámot az alkalmazásnak megfelelően alakítsa ki. A szilíciumkarbid reszelőket elsősorban keményfém vagy keményfémhegyű szerszámokhoz használják, és szürkészöld színűek. A narancssárga színű reszelőket elsősorban mindenféle acél és rozsdamentes acél esetében használják.

Jellemző:

  • Formája: 9010 FLAT FILE
  • Szemcseméret: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : CMITTEL
  • Méretek (W x C x L): 6 x 3 x 100 mm
  • A tartály átmérője: 6 mm
  • Vastagság: 3 mm
  • Furat: 100 mm

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Acélból, rozsdamentes acélból és keményfémből készült szerszámok megmunkálásához a fa- és gépiparban.
  • Szürkészöld színezés: Karbid vagy keményfémhegyű szerszámokhoz Narancssárga színezés: Főként mindenféle acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz