Csiszolóvászon műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas 240

Cikkszám: 556980 240
(1,92 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Korund
    Csiszolóeszköz rövid jelölése A
    Szemcsézet 240
    Finomsági fok Finom
    Műhelytekercs szélessége 115 mm
    Műhelytekercs hossza 50 m
    Beépített letépőkés igen
    Termék fajtája Csiszolóvászon

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 556980 240
    EAN / GTIN 4045197808103
    Gyártó száma 556980 240

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Lakk
     
    Uni
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Sűrű szövésű, robusztus és nagyon rugalmas pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű normál korunddal (A). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.
    Műhelytekercs széles 115 mm-es kivitelben minden gyakori rezgőcsiszolóhoz. A magból történő praktikus kivétel tiszta munkaállomást és a csiszolóhenger végig sérülésmentes használatát biztosítja.

    Felhasználás:

    Ideális fémhez. Fa és lakk megmunkáláshoz is alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz