Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 556900 40
(30,78 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,97 € / Darab
    (30,78 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    1,64 € / Darab
    (25,63 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 538 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 40
Finomsági fok durva
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Gyártó jelölése KK 114 F
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556900 40
EAN / GTIN 4018875000373
Gyártó száma 700037

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és nagyon rugalmas pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű normál korunddal (A). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Nem rojtosodik, maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Lap mérete 230×280 mm.
VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételre. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm, Szemcsézet: 40

Csiszolóvászon (A) barna, nagyon rugalmas KK 114 F, 230×280 mm, Szemcsézet: 40

érdeklődés szerint
Raktáron
3 538 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,97 €
(30,78 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 50  Darab
1,64 €
(25,63 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
1,51 €
1,04 €
(16,25 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 50  Darab
1,25 €
0,87 €
(13,59 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Finomsági fok durva Durva
Szemcsézet 40 40
Csiszolólap szélessége 280 mm 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm 230 mm
Csiszolóanyag Normál korund Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A A
Termék fajtája Csiszolóvászon Csiszolóvászon

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz