ICM 328 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568419
EAN / GTIN 7291075246902
Gyártó száma 5568419
L-szám L24050 656

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 32,8 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 32,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32,8 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 13,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 32,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 18,55 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,04 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz