FCP 156 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568127
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568127
EAN / GTIN 7291075299571
Gyártó száma 5568127
L-szám L24050 543

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 15,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 6,58 mm.

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,23 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,93 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 4,24 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 6,58 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz