HCP 236-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAMIQ
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5568049
    EAN / GTIN 7291075334890
    Gyártó száma 5568049
    L-szám L24050 374

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vyvrtávací hlavice, průměr břitu (DC) 23,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 st.

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,75 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 23,6 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,05 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,33 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 138 fok
    • Pont hossza (PL) 5,28 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz