HCP 226-IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAMIQ
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568041
EAN / GTIN 7291075334814
Gyártó száma 5568041
L-szám L24050 359

Leírás

Leírás:

Modulární výstružníky, průměr břitu (DC) 22,6 mm, kód velikosti osazení břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 138 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,69 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,76 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 138 fok
  • Pont hossza (PL) 5,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAMIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz